Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27063z0608

På lager
Vare: AD6CYM Modell: F4047.B27.063.Z06.08Kryssreferanse: 44W203
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
11 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.063 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.315 "
Diameter3.15 "
Sett inn skruenFS1459 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4047.B27.063.Z06.08
Antall innsettinger som kreves9
Total lengde1.968 "
Shank Dia.1.063

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.071
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)7.82
Skipets bredde (cm)7.82
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreSkjære lengdeDiameterNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z09.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.06314 966 NOK
WALTER TOOLS F4047.B40.160.Z18.08 Indekserbar fresekutter F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.57526 745 NOK
WALTER TOOLS F4047.B32.100.Z11.08 Indekserbar fresekutter F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.2617 494 NOK
WALTER TOOLS F4047.B40.125.Z14.08 Indekserbar fresekutter F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.57520 543 NOK
WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247 F4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.86611 960 NOK
WALTER TOOLS F4047.B22.050.Z04.08 Indekserbar fresekutter F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.8669 600 NOK
WALTER TOOLS F4047.B27.080.Z07.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27080z0708 | AD6DBT 44W288 F4047.B27.080.Z07.081.26 "0.315 "3.937 "F4047.B27.080.Z07.0881.968 "1.06314 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B27.063.Z06.08 Indekserbar kvernkutter F4047b27063z0608
11 960 NOK / enhet