Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2482-9.5 Jobber Drill 9.5mm Carbide | AG6ZFJ 49L848

WALTER TOOLS F2482-9.5 Jobber Drill 9.5mm Karbid

På lager
Vare: AG6ZFJ Modell: F2482-9.5Kryssreferanse: 49L848
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
3 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.374 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde20mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2482
MaterialeFast karbid
Total lengde120mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8.7mm
Størrelse9.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)13.49
Skipets bredde (cm)1.8
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS F2482-3.98 Jobber Drill 3.98mm Carbide | AG6ZDX 49L814 F2482-3.980.156 "12mm75mm3.5mm3.98mm2 885 NOK
WALTER TOOLS F2482-5.5 Jobber Drill 5.5mm Carbide | AG6ZEM 49L828 F2482-5.50.216 "12mm75mm4.9mm5.5mm2 314 NOK
WALTER TOOLS F2482-8.03 Jobber Drill 8.03mm Karbid | AG6ZFF 49L845 F2482-8.030.316 "16mm100mm7.2mm8.03mm4 037 NOK
WALTER TOOLS F2482-10.5 Jobber Drill 10.5mm Karbid | AG6ZFT 49L856 F2482-10.50.413 "20mm120mm9.5mm10.5mm4 095 NOK
WALTER TOOLS F2482-11.5 Jobber Drill 11.5mm Karbid | AG6ZFV 49L858 F2482-11.50.452 "20mm120mm10.5mm11.5mm4 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2482-9.5 Jobber Drill 9.5mm Karbid
3 279 NOK / enhet