Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2482-9 Jobber Drill 9mm Carbide | AG6ZFH 49L847

WALTER TOOLS F2482-9 Jobber Drill 9mm Karbid

På lager
Vare: AG6ZFH Modell: F2482-9Kryssreferanse: 49L847
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
3 875 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.354 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde20mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2482
MaterialeFast karbid
Total lengde100mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8.2mm
Størrelse9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)11.51
Skipets bredde (cm)1.7
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-9 Jobber Drill 9mm 130 Carbide | AF8QDH 29FN47 A3486TIPS-910mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3486133mm130 Degrees5 539 NOK
WALTER TOOLS A3487-9 Jobber Drill 9mm 120 Carbide | AF8QDU 29FN59 A3487-910mmHøyre håndubestrøket91mmK20FA3487133mm120 Degrees2 772 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-9 Jobber Drill 9mm 130 Carbide | AF8QEW 29FN86 A3586TIPS-910mmHøyre håndTIPS - TiN91mmK30FA3586133mm130 Degrees6 479 NOK
WALTER TOOLS A3687-9 Jobber Drill 9mm 120 Carbide | AF8QFN 29FP04 A3687-910mmHøyre håndubestrøket142mmK20FA3687184mm120 Degrees3 886 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-9 Jobber Drill 9mm 150 Carbide | AF8QJD 29FP93 A6181TFT-910mmHøyre håndTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 Degrees2 295 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-9 Jobber Drill 9mm 180 Carbide | AF8QPW 29FT86 A7191TFT-910mmHøyre håndTFT - TiNAl32mmK30FA719189mm180 Degrees2 345 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-9 Jobber Drill 9mm 150 Carbide | AF8QQP 29FV18 K3281TFT-912mmHøyre håndTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mm150 Degrees3 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2482-9 Jobber Drill 9mm Karbid
3 875 NOK / enhet