Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indekserbar fres F2334ub051z0605 | AD6CZX 44W243

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indekserbar fres F2334ub051z0605

På lager
Vare: AD6CZX Modell: F2334.UB.051.Z06.05Kryssreferanse: 44W243
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
10 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.063 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.315 "
Diameter3.78 "
Sett inn skruenFS1030 Torx 20
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2334.UB.051.Z06.05
Antall innsettinger som kreves6
Total lengde1.968 "
Shank Dia.0.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3365
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)10.52
Skipets bredde (cm)10.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreSkjære lengdeDiameterNomenklaturTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indekserbar fres F2334ub076z0706 | AD6CYC 44W187 F2334.UB.076.Z07.061.5 "0.316 "4"F2334.UB.076.Z07.062.5 "113 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indekserbar fres F2334ub051z0605
10 683 NOK / enhet