WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Indekserbar fres F2260b200z1211 | AD6CAP 44V487

WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Indekserbar fres F2260b200z1211

På lager
Vare: AD6CAP Modell: F2260.B.200.Z12.11Kryssreferanse: 44V487

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.433 "
Diameter7.874 "
Sett inn skruenFS1009 Torx 20
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2260.B.200.Z12.11
Antall innsettinger som kreves12
Total lengde2.48 "
Shank Dia.2.362

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1115
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2260.B.160.Z10.11 Indekserbar fres F2260b160z1011 | AD6CAQ 44V488 F2260.B.160.Z10.11-6.299 "F2260.B.160.Z10.11102.48 "1.57531 750 NOK
WALTER TOOLS F2260.B.125.Z08.11 Indekserbar fres F2260b125z0811 | AD6CAR 44V489 F2260.B.125.Z08.111.575 "4.921 "F2260.B.125.Z08.1182.48 "1.57525 295 NOK
WALTER TOOLS F2260.B.100.Z06.11 Indekserbar fres F2260b100z0611 | AD6CAT 44V490 F2260.B.100.Z06.111.26 "3.937 "F2260.B.100.Z06.1161.968 "1.2620 078 NOK
WALTER TOOLS F2260.B.250.Z14.11 Indekserbar fres F2260b250z1411 | AD6CAU 44V491 F2260.B.250.Z14.11-9.842 "F2260.B.250.Z14.11142.48 "2.36245 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2260.B.200.Z12.11 Indekserbar fres F2260b200z1211
35 597 NOK / enhet