Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-16-06.000A1-WJ30EJ Kjølevæskematet drill DC1701606.000A1WJ30EJ | AH9PLV 40TK56

WALTER TOOLS DC170-16-06.000A1-WJ30EJ Drill for kjølevæske DC1701606.000A1WJ30EJ

På lager
Vare: AH9PLV Model: DC170-16-06.000A1-WJ30EJKryssref: 40TK56
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
4 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.2362
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse6.00mm
FinishTiNAl
Fløytelengde111mm
KlasseWJ30EJ
Liste nummerDC170-16-06.000A1-WJ30EJ
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde160mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6.00mm
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0599
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A7595TTP-5 Hardmetallbor 0.196 Størrelse Solid Carbide | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969Metric271mm-299mm140 Degrees6.00mm12 061 NOK
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 Hardmetallbor 0.216 Størrelse Solid Carbide | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165Metric298mm-334mm140 Degrees6.00mm12 720 NOK
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN Hardmetallbor 0.218 Størrelse Solid Carbide | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188Brøkdel tommer12.64 "-14.06 "130 Degrees6.00mm12 719 NOK
WALTER TOOLS A7595TTP-6 Hardmetallbor 0.236 Størrelse Solid Carbide | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362Metric321mm-357mm140 Degrees6.00mm12 763 NOK
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 Hardmetallbor 0.24 Størrelse Solid Carbide | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402Metric353mm-389mm140 Degrees6.00mm15 305 NOK
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN Hardmetallbor 0.25 Størrelse Solid Carbide | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500Brøkdel tommer13.9 "-15.31 "130 Degrees6.00mm15 345 NOK
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 Hardmetallbor 0.255 Størrelse Solid Carbide | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559Metric353mm-389mm140 Degrees6.00mm15 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-06.000A1-WJ30EJ Drill for kjølevæske DC1701606.000A1WJ30EJ
4 627 NOK / enhet