Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-12-14.000A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 14 mm Drill Bit Size, 14 mm Shank Dia, Split Point | CU8UVH 53AT51

WALTER TOOLS DC170-12-14.000A1-WJ30EJ Lang bor, 14 mm borstørrelse, 14 mm skaftdiameter, splittpunkt

På lager
Vare: CU8UVH Model: DC170-12-14.000A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AT51
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
10 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-14.000A1-WJ30EJ Lang bor, 14 mm borstørrelse, 14 mm skaftdiameter, splittpunkt
10 710 NOK / enhet