Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-08-06.500A1-WJ30EJ Taper Length Drill Bit, 6.50 mm Drill Bit Size, 66 mm Flute Length, 8 mm Shank Dia | CU9CPG 53AR75

WALTER TOOLS DC170-08-06.500A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 6.50 mm borstørrelse, 66 mm rillelengde, 8 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU9CPG Model: DC170-08-06.500A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AR75
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
4 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-08-06.500A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 6.50 mm borstørrelse, 66 mm rillelengde, 8 mm skaftdiameter
4 590 NOK / enhet