Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-08-05.900A1-WJ30EJ Taper Length Drill Bit, 5.90 mm Drill Bit Size, 57 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia | CU9CNL 53AR37

WALTER TOOLS DC170-08-05.900A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 5.90 mm borstørrelse, 57 mm rillelengde, 6 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU9CNL Model: DC170-08-05.900A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AR37
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
3 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper lengde borebits

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0369
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-08-05.900A1-WJ30EJ Bor med konisk lengde, 5.90 mm borstørrelse, 57 mm rillelengde, 6 mm skaftdiameter
3 838 NOK / enhet