Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC150-03-15.000A1-WJ30RE Jobber Lengde Bor, 15 mm Drill Bit Størrelse, 115 mm Total lengde, Carbide | CU8PPV 53AM74

WALTER TOOLS DC150-03-15.000A1-WJ30RE Jobber lengde bor, 15 mm bor, størrelse, 115 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CU8PPV Model: DC150-03-15.000A1-WJ30REKryssreferanse: 53AM74

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2421
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-15.000A1-WJ30RE Jobber lengde bor, 15 mm bor, størrelse, 115 mm total lengde, karbid
2 941 NOK / enhet