Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS D4120-03-24.50F25-P44 Indexable Drill Bit For Small Holes, 3Xd, 25 mm Shank Dia | CU8HTT 56PE59

WALTER TOOLS D4120-03-24.50F25-P44 indekserbar borkrone for små hull, 3Xd, 25 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU8HTT Model: D4120-03-24.50F25-P44Kryssreferanse: 56PE59

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar drill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5157
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS D4120-03-24.50F25-P44 indekserbar borkrone for små hull, 3Xd, 25 mm skaftdiameter
9 685 NOK / enhet