Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS D4120-02-44.00F40-P47 Indexable Drill Bit For Small Holes, 2Xd, 40 mm Shank Dia | CU8HTC 56PE24

WALTER TOOLS D4120-02-44.00F40-P47 indekserbar borkrone for små hull, 2Xd, 40 mm skaftdiameter

På lager
Vare: CU8HTC Model: D4120-02-44.00F40-P47Kryssreferanse: 56PE24

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar drill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6965
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS D4120-02-44.00F40-P47 indekserbar borkrone for små hull, 2Xd, 40 mm skaftdiameter
12 257 NOK / enhet