Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MUH 30FM30

WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MUH Modell: CNMG120412-NMT WS10Kryssreferanse: 30FM30
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCNMG433-NMT
Chip-BreakerNMT
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 grader parallellogram
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerCNMG120412-NMTWS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
Nese Radius0.047 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilCNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.071
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerNese RadiusPris
WALTER TOOLS CNMG120404-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MUD 30FM26 CNMG120404-NFT WS10CNMG431-NFTNFT0.015 "162NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MUE 30FM27 CNMG120408-NFT WS10CNMG432-NFTNFT0.031 "162NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NMT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MUF 30FM28 CNMG120408-NMT WS10CNMG432-NMTNMT0.031 "146NOK
WALTER TOOLS CNMG120408-NRT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MUG 30FM29 CNMG120408-NRT WS10CNMG432-NRTNRT0.031 "163NOK
WALTER TOOLS CNMG120412-NRT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MUJ 30FM31 CNMG120412-NRT WS10CNMG433-NRTNRT0.047 "163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
162NOK / enhet