Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MTQ 30FL94

WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MTQ Modell: CNGN 120716T01020 WIS10Kryssreferanse: 30FL94
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
373NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerCNGN454T01020
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWIS10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form80 grader parallellogram
Sett inn størrelse12
Sett inn tykkelse0.312 "
ISO-nummerCNGN120716T01020WIS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilCNGN

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)2.11
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerKlassePris
WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MTL 30FL89 CNGN 120708T01020 WIS10CNGN452T01020WIS10377NOK
WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MTM 30FL90 CNGN 120708T01020 WWS20CNGN452T01020ws20664NOK
WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MTN 30FL92 CNGN 120712T01020 WIS10CNGN453T01020WIS10373NOK
WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MTP 30FL93 CNGN 120712T01020 WWS20CNGN453T01020ws20664NOK
WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WWS20 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MTR 30FL95 CNGN 120716T01020 WWS20CNGN454T01020ws20664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WIS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
373NOK / enhet