Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A7191TFT-9.8 Jobber Drill 9.8mm 180 Carbide | AF8QPY 29FT88

WALTER TOOLS A7191TFT-9.8 Jobber Drill 9.8mm 180 Carbide

På lager
Vare: AF8QPY Modell: A7191TFT-9.8Kryssreferanse: 29FT88
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
2 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.385 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde35mm
KlasseK30F
Liste nummerA7191
MaterialeFast karbid
Total lengde89mm
Pekevinkel180 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.10mm
Størrelse9.8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A6181TFT-9.8 Jobber Drill 9.8mm 150 Carbide | AF8QJF 29FP95 A6181TFT-9.8TFP - TiNAl47mmA6181103mm150 Degrees10mm2 468 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-9.8 Jobber Drill 9.8mm 150 Carbide | AF8QQQ 29FV20 K3281TFT-9.8TFT - TiNAl44mmK3281102mm150 Degrees12mm607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-9.8 Jobber Drill 9.8mm 180 Carbide
2 221 NOK / enhet