POWERMATIC 1280102C Bordsag; Shaper, 5 Hk, 3 Fas, 600 Cfm | AD4QJT 42W910

POWERMATIC 1280102C Bordsag; Shaper, 5 Hk, 3 Fas, 600 Cfm

På lager
Vare: AD4QJT Modell: 1280102CKryssreferanse: 42W910

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaper
MaterialeCast Iron
Motor HP5
Generell dybde40 "
Total høyde45 "
Samlet bredde37 "
Fase3
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 298.8
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8465920062
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ledningsformer som brukes til å kutte dadoer og spor, og gir relativt jevnere kutt i forhold til en freser
    • Kombinert hjulsystem innebygd i støpejernsbunnen som gir rask mobilitet i butikken og digital avlesningsanlegg for spindelhøyde for å gjøre fine trinnvise justeringer på flere passeringer
    • Inneholder en kraftig gjæringsmåler med utstøpt aluminiumsstøtte og hurtigutløserspake for justering av hastighet og raske belteskift
    • Utstyrt med et fullsveiset underskap fra tungmetallstål med støvoppsamler

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERMATIC 1280102C Bordsag; Shaper, 5 Hk, 3 Fas, 600 Cfm
66 948 NOK / enhet