Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6589DPP-6.7 Coolant Fed Drill 6.7mm 140 Carbide | AF8XJF 29HW94

WALTER TOOLS A6589DPP-6.7 Kjølevæske matet drill 6.7mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8XJF Modell: A6589DPP-6.7Kryssreferanse: 29HW94
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
4 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.263 "
DimensjonstypeMetric
FinishDPP - TiAlN + AlCrN
Fløytelengde110mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde148mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse6.7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Kjølevæske matet drill 8.1 mm 140 karbid | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "Metric138mm180mm10mm8.1mm5 546 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Kjølevæske matet drill 8.2 mm 140 karbid | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "Metric138mm180mm10mm8.2mm5 612 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Kjølevæske matet drill 8.3 mm 140 karbid | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "Metric138mm180mm10mm8.3mm5 672 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Kjølevæske matet drill 8.4 mm 140 karbid | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "Metric138mm180mm10mm8.4mm5 546 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Kjølevæske matet drill 8.5 mm 140 karbid | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "Metric138mm180mm10mm8.5mm5 612 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Kjølevæske Matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "Metric54mm92mm6mm3"4 024 NOK
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Kjølevæske matet drill 3.1 mm 140 karbid | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "Metric54mm92mm6mm3.1mm4 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6589DPP-6.7 Kjølevæske matet drill 6.7mm 140 karbid
4 760 NOK / enhet