Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6493TTP-6.9 Jobber Length Drill Bit, 6.90 mm Drill Bit Size, 106 mm Overall Length | CU8RQQ 442V85

WALTER TOOLS A6493TTP-6.9 Jobber-lengde bor, 6.90 mm bor, størrelse, 106 mm total lengde

På lager
Vare: CU8RQQ Modell: A6493TTP-6.9Kryssreferanse: 442V85

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0266
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6493TTP-6.9 Jobber-lengde bor, 6.90 mm bor, størrelse, 106 mm total lengde
4 196 NOK / enhet