Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6181AML-2.5 Jobber Drill 2.5mm 150 Carbide | AF8QGU 29FP61

WALTER TOOLS A6181AML-2.5 Jobber Drill 2.5mm 150 Carbide

På lager
Vare: AF8QGU Modell: A6181AML-2.5Kryssreferanse: 29FP61
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
1 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.098 "
DimensjonstypeMetric
FinishAML - AlTiN
Fløytelengde13mm
KlasseK30F
Liste nummerA6181
MaterialeFast karbid
Total lengde59mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.3mm
Størrelse2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Desimal ekvivalentFinishStørrelseFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePris
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Jobber Drill 2.1mm 140 Carbide | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Jobber Drill 2.15mm 140 Carbide | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Jobber Drill 2.2mm 140 Carbide | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Jobber Drill 2.25mm 140 Carbide | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML - AlTiN2.25mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Jobber Drill 2.3mm 140 Carbide | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Jobber Drill 2.35mm 140 Carbide | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Jobber Drill 2.4mm 140 Carbide | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm1 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6181AML-2.5 Jobber Drill 2.5mm 150 Carbide
1 589 NOK / enhet