Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 Carbide | AF8QEN 29FN79

WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 Carbide

På lager
Vare: AF8QEN Modell: A3586TIP-6.8Kryssreferanse: 29FN79

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.267 "
DimensjonstypeMetric
FinishTIPS - TiN
Fløytelengde79mm
KlasseK30F
Liste nummerA3586
MaterialeFast karbid
Total lengde117mm
Pekevinkel130 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse6.8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A3486TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 Carbide | AF8QDF 29FN40 A3486TIPS-6.8TIPS - TiN79mmK30FA3486117mm130 Degrees8mm4 721 NOK
WALTER TOOLS A3687-6.8 Jobber Drill 6.8mm 120 Carbide | AF8QFH 29FN98 A3687-6.8ubestrøket127mmK20FA3687165mm120 Degrees8mm3 457 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-6.8 Jobber Drill 6.8mm 150 Carbide | AF8QHT 29FP83 A6181TFT-6.8TFP - TiNAl34mmK30FA618191mm150 Degrees8mm1 907 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-6.8 Jobber Drill 6.8mm 180 Carbide | AF8QPK 29FT76 A7191TFT-6.8TFT - TiNAl25mmK30FA719179mm180 Degrees8mm1 980 NOK
WALTER TOOLS K3899XPL-M8 Jobber Drill 6.8mm 140 Carbide | AF8QTA 29FV60 K3899XPL-M8XPL - AlCrN47mmK30FK389989mm140 Degrees10mm385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3586TIP-6.8 Jobber Drill 6.8mm 130 Carbide
5 584 NOK / enhet