Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3487-12 Jobber Drill 12mm 120 Carbide | AF8QDX 29FN62

WALTER TOOLS A3487-12 Jobber Drill 12mm 120 Karbid

På lager
Vare: AF8QDX Modell: A3487-12Kryssreferanse: 29FN62
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
2 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.472 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde104mm
KlasseK20F
Liste nummerA3487
MaterialeFast karbid
Total lengde151mm
Pekevinkel120 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.12mm
Størrelse12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3486TIP-12 Jobber Drill 12mm 130 Carbide | AF8QDN 29FN54 A3486TIPS-1212mmHøyre håndTIPS - TiN104mmK30FA3486151mm130 Degrees3 929 NOK
WALTER TOOLS A3586TIP-12 Jobber Drill 12mm 130 Carbide | AF8QFC 29FN93 A3586TIPS-1212mmHøyre håndTIPS - TiN104mmK30FA3586151mm130 Degrees8 741 NOK
WALTER TOOLS A3687-12 Jobber Drill 12mm 120 Carbide | AF8QFV 29FP10 A3687-1212mmHøyre håndubestrøket158mmK20FA3687205mm120 Degrees2 819 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-12 Jobber Drill 12mm 150 Carbide | AF8QJQ 29FR05 A6181TFT-1212mmHøyre håndTFP - TiNAl55mmK30FA6181118mm150 Degrees3 329 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-12 Jobber Drill 12mm 150 Carbide | AF8QQU 29FV29 K3281TFT-1214mmHøyre håndTFT - TiNAl52mmK30FK3281107mm150 Degrees2 796 NOK
WALTER TOOLS K3299XPL-M14 Jobber Drill 12mm 140 Carbide | AF8QRF 29FV42 K3299XPL-M1416mmHøyre håndXPL - AlCrN65mmK30FK3299115mm140 Degrees907NOK
WALTER TOOLS K3899XPL-M14 Jobber Drill 12mm 140 Carbide | AF8QTD 29FV63 K3899XPL-M1416mmHøyre håndXPL - AlCrN65mmK30FK3899115mm140 Degrees935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3487-12 Jobber Drill 12mm 120 Karbid
2 079 NOK / enhet