Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3387-10.5 Rett rillebor i solid hardmetall | AF8QAX 29FL04

WALTER TOOLS A3387-10.5 Rett rillebor i solid hardmetall

På lager
Vare: AF8QAX Modell: A3387-10.5Kryssreferanse: 29FL04
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
1 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytebor
Desimal ekvivalent0.4134
Drill Point120 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde1 27 / 32 "
KlasseK20F
Liste nummerA3387-10.5
MaterialeFast karbid
Metrisk størrelse10.5
Antall stykker1
Total lengde4 41 / 64 "
PunkttypeSelvsentrerende punkt
Shank Dia.0.472 "
typenHøy presisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeListe nummerMetrisk størrelseTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS A3387-5 Rett fløytebor Solid Carbide | AF8QAJ 29FK91 A3387-50.19691 1 / 64 "A3387-553 7 / 32 "0.236 "647NOK
WALTER TOOLS A3387-10.2 Rett rillebor i solid hardmetall | AF8QAW 29FL03 A3387-10.20.40161 27 / 32 "A3387-10.210.24 41 / 64 "0.472 "1 228 NOK
WALTER TOOLS A3387-11 Rett fløytebor i solid karbid | AF8QAY 29FL05 A3387-110.43311 27 / 32 "A3387-11114 41 / 64 "0.472 "1 228 NOK
WALTER TOOLS A3387-11.5 Rett rillebor i solid hardmetall | AF8QAZ 29FL06 A3387-11.50.45281 27 / 32 "A3387-11.511.54 41 / 64 "0.472 "1 228 NOK
WALTER TOOLS A3387-12 Rett fløytebor Solid Carbide | AF8QBA 29FL07 A3387-120.47241 27 / 32 "A3387-12124 41 / 64 "0.472 "1 228 NOK
WALTER TOOLS A3387-12.5 rett spaltebor, 12.50 mm størrelse, solid hardmetall | AF8QBB 29FL08 A3387-12.50.49211 59 / 64 "A3387-12.512.54.875 "0.551 "1 685 NOK
WALTER TOOLS A3387-13 Rett fløytebor i solid karbid | AF8QBC 29FL09 A3387-130.51181 59 / 64 "A3387-13134.875 "0.551 "1 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3387-10.5 Rett rillebor i solid hardmetall
1 228 NOK / enhet