Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 8031116-M8 Straight Flute Tap, M8X1.25 Thread Size, 22 mm Thread Length, 90 mm Length | CU9BTE 427J08

WALTER TOOLS 8031116-M8 Straight Flute Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde

På lager
Vare: CU9BTE Modell: 8031116-M8Kryssref: 427J08
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
6 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 8231106-UNC10 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9AYM 427J93 8231106-UNC104 093 NOK
WALTER TOOLS 8331106-UNF10 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9AYP 427J97 8331106-UNF104 093 NOK
WALTER TOOLS 8231106-UNC1/4 Straight Flute Tap, 1/4-20 Gjengestørrelse, 20 mm Gjengelengde, 80 mm Lengde | CU9AZH 427J92 8231106-UNC1/45 681 NOK
WALTER TOOLS 8331106-UNF1/4 Straight Flute Tap, 1/4-28 gjengestørrelse, 3/4 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CU9AZM 427J96 8331106-UNF1/45 606 NOK
WALTER TOOLS 8231106-UNC3/8 Straight Flute Tap, 3/8-16 Gjengestørrelse, 30 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CU9BAB 427J94 8231106-UNC3/88 961 NOK
WALTER TOOLS 8331106-UNF3/8 Straight Flute Tap, 3/8-24 gjengestørrelse, 1 1/8 tommer gjengelengde, 3 17/32 tommers lengde | CU9BAC 427J98 8331106-UNF3/88 961 NOK
WALTER TOOLS 8231106-UNC5/16 Straight Flute Tap, 5/16-18 Gjengestørrelse, 25 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde | CU9BAJ 427J95 8231106-UNC5/166 842 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 8031116-M8 Straight Flute Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 22 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde
6 489 NOK / enhet