Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS 7557201 Spiralpunktkran, 19.05 mm Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde | CU9JRP 60HF87

WALTER TOOLS 7557201 Spiraltapp, 19.05 mm gjengestørrelse, 24 mm gjengelengde, 110 mm lengde

På lager
Vare: CU9JRP Modell: 7557201Kryssreferanse: 60HF87

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1516
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS 7557201 Spiraltapp, 19.05 mm gjengestørrelse, 24 mm gjengelengde, 110 mm lengde
2 641 NOK / enhet