Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALDMANN 113079000-00580669 Maskinlys Lineær LED 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56

WALDMANN 113079000-00580669 Maskinlys Lineær LED 20W 444 lm

På lager
Vare: AH2XTF Modell: 113079000-00580669Kryssreferanse: 30PH56
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
11 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineært maskinverktøylys
Gjennomsnittlig levetid60,000 timer.
BallastIngen ballast
Ledningslengde16ft.
LedningstypePUR
LampetypeLED
Lumen444
MonteringstypeBracket
Utenfor Dia.2.75 "
Total lengde31.1 "
RørmaterialeAluminum
Spenning100 til 240 VAC
Watts20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)102.87
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Maskinverktøyets lyktype: Lineær maskinverktøylampe

Produktvarianter

ProduktModellLumenTotal lengdeWattsPris
WALDMANN 113051000-00580582 Maskinlys Lineær LED 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52 113051000-0058058234014.5 "158 295 NOK
WALDMANN 113059000-00580606 Maskinlys Lineær LED 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53 113059000-0058060650620.1 "219 401 NOK
WALDMANN 113067000-00580633 Maskinlys Lineær LED 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54 113067000-0058063350622.2 "2110 039 NOK
WALDMANN 113075000-00580657 Maskinlys Lineær LED 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "2710 920 NOK
WALDMANN 113083000-00580684 Maskinlys Lineær LED 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57 113083000-0058068459742.1 "2613 442 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALDMANN 113079000-00580669 Maskinlys Lineær LED 20W 444 lm
11 456 NOK / enhet