Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1423-700B Strip Heater 23-3/4 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZA 4E256

VULCAN OS1423-700B Stripvarmer 23-3/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AD7EZA Modell: OS1423-700BKryssreferanse: 4E256
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
921NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon22.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde23.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet11W / kvm. i.
Watts700

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeSpenningWatt TetthetWattsPris
VULCAN OS1448-2250B Strip Heater 47-7/8 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AC9MWE 3HM47 OS1448-2250B46.875 "47.875 "240V16W / kvm. i.22501 511 NOK
VULCAN OS1226-700A Strip Heater 26-3/4 Tommer Lengde 1200 Degree Fahrenheit | AD7EZF 4E263 OS1226-700A25.75 "26.75 "120V10W / kvm. i.7001 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1423-700B Stripvarmer 23-3/4 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit
921NOK / enhet