Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1423-1500B Stripvarmer 23-3/4 tommer Lengde 1200 grader F | AC9MVZ 3HM17

VULCAN OS1423-1500B Stripvarmer 23-3/4 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC9MVZ Modell: OS1423-1500BKryssreferanse: 3HM17
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
998NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon22.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde23.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet21W / kvm. i.
Watts1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1435-1500B Stripvarmer 35-7/8 tommer Lengde 1200 grader F | AC9MWC 3HM37 OS1435-1500B34.875 "35.875 "15W / kvm. i.1 148 NOK
VULCAN OS1442-1500B Stripvarmer 42-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC9MWD 3HM43 OS1442-1500B41.5 "42.5 "13W / kvm. i.1 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1423-1500B Stripvarmer 23-3/4 tomme Lengde 1200 grader F
998NOK / enhet