Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1410-400A stripevarmer 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader Fahrenheit | AC9MPH 3HL91

VULCAN OS1410-400A Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit

På lager
Vare: AC9MPH Modell: OS1410-400AKryssref: 3HL91
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
702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon9.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde10.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning120V
Watt Tetthet19W / kvm. i.
Watts400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
VULCAN OS1410-400B Strip Varmeapparat 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader Fahrenheit | AC9MPJ 3HL92 OS1410-400B240V767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1410-400A Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader Fahrenheit
702NOK / enhet