GODKJENT LEVERANDØR 6RFW0 Rod Acetal White 5/16 tommers diameter x 8 fot lengde | AF2CTV

APPROVED VENDOR 6RFW0 Rod Acetal White 5/16 tommers diameter x 8 fot lengde

Vare: AF2CTV Modell: 6RFW0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

120NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
FARGEHvit
Diameter5 / 16 "
Diametertoleranse+ 0.005 / -0.000 "
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+ 0.125 / -0.000 "
MaterialeAcetal homopolymer
Maks. Temp.180 F
Min. Temp. Vurdering32 grader F.
Strekkfasthet11,000 psi
typen150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode3916905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterDiametertoleranseLengdeStrekkfasthettypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 6MDJ4 Rod Acetal White 5-1/2 tommers diameter x 4 fot lengde | AE9TQK 6MDJ4Hvit5.5 "+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi15016 181 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MDJ5 Rod Acetal White 6 tommers diameter x 4 fot lengde | AE9TQL 6MDJ5Hvit6"+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi15017 884 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MDJ6 Rod Acetal Brown 1/4 tomme diameter x 8 fot lengde | AE9TQM 6MDJ6Mørkebrun1 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "8ft.8000 psiAF529NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6MDJ7 Rod Acetal Brown 3/8 tommers diameter x 4 fot lengde | AE9TQN 6MDJ7Mørkebrun3 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF997NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6MDJ8 Rod Acetal Brown 7/16 tommers diameter x 4 fot lengde | AE9TQP 6MDJ8Mørkebrun7 / 16 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF848NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6MDJ9 Rod Acetal Brown 1/2 tomme diameter x 4 fot lengde | AE9TQQ 6MDJ9Mørkebrun1 / 2 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF773NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 6MDK1 Rod Acetal Brown 3/4 tommers diameter x 4 fot lengde | AE9TQR 6MDK1Mørkebrun3 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF1 599 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6RFW0 Rod Acetal White 5/16 tommers diameter x 8 fot lengde
120NOK / enhet