Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1235-1000B Stripvarmer 35-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC9MPF 3HL78

VULCAN OS1235-1000B Stripvarmer 35-7/8 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC9MPF Modell: OS1235-1000BKryssref: 3HL78
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
1 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon34.875 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde35.875 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet11W / kvm. i.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1417-1000B Stripvarmer 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC9MVU 3HM03 OS1417-1000B16.875 "17.875 "21W / kvm. i.864NOK
VULCAN OS1423-1000B stripevarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde | AC9MVY 3HM15 OS1423-1000B22.75 "23.75 "16W / kvm. i.922NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1235-1000B Stripvarmer 35-7/8 tomme Lengde 1200 grader F
1 046 NOK / enhet