Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OS1423-1000B stripevarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde | AC9MVY 3HM15

VULCAN OS1423-1000B Stripvarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AC9MVY Modell: OS1423-1000BKryssreferanse: 3HM15
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
922NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon22.75 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde23.75 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeRustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet16W / kvm. i.
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
VULCAN OS1235-1000B Stripvarmer 35-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC9MPF 3HL78 OS1235-1000B34.875 "35.875 "11W / kvm. i.1 046 NOK
VULCAN OS1417-1000B Stripvarmer 17-7 / 8 tommers lengde 1200 grader F | AC9MVU 3HM03 OS1417-1000B16.875 "17.875 "21W / kvm. i.864NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OS1423-1000B Stripvarmer 1200 grader F 23-3/4 tommers lengde
922NOK / enhet