VULCAN AUO215A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 18-7 / 8 tommers lengde | AB9MYW 2E933

VULCAN AUO215A Skruplugg dykvarmer 18-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB9MYW Modell: AUO215AKryssreferanse: 2E933

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueplugg nedsenkningsvarmer
Kontrollområde100 grader til 550 grader F
Vedleggstypeterminal
Min. Fordypningsdybde11-3 / 4 "
PT2"
Total lengde18.875 "
Fase1
MantelmaterialeStål
Spenning120
Watt Tetthet23 kvm.
Watts1500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9032906020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePTTotal lengdeMantelmaterialeSpenningWatt TetthetWattsPris
VULCAN AUW215A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 11-7 / 8 tommer D | AB9MYU 2E931 AUW215A60 grader til 250 grader F2"19 "Kobber12048 kvm.15006 788 NOK
VULCAN AUW250B Skrueplugg nedsenkningsvarmer 26-7 / 8 tommers lengde | AB9MYV 2E932 AUW250B60 grader til 250 grader F2"26.875 "Kobber24048 kvm.50006 857 NOK
VULCAN AUO250B Skrueplugg nedsenkningsvarmer 47-1 / 2 tommers lengde | AB9MYX 2E934 AUO250B100 grader til 550 grader F2"47.5 "Stål24023 kvm.50009 396 NOK
VULCAN ASW110A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 6 tommer D | AD7EZQ 4E274 ASW110A60 grader til 250 grader F1.25 "8.625 "Kobber12083 kvm.10002 157 NOK
VULCAN ASW110B Skrueplugg nedsenkningsvarmer 8-5 / 8 tommers lengde | AD7EZR 4E275 ASW110B60 grader til 250 grader F1.25 "8.625 "Kobber24083 kvm.10002 014 NOK
VULCAN ASW115A Skrueplugg nedsenkningsvarmer 9 tommer D | AD7EZT 4E276 ASW115A60 grader til 250 grader F1.25 "11.625 "Kobber12084 kvm.15002 292 NOK
VULCAN ASW115B Skrueplugg nedsenkingsvarmer 11-5/8 tommer lengde | AD7EZU 4E277 ASW115B60 grader til 250 grader F1.25 "11.625 "Kobber24084 kvm.15002 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN AUO215A Skruplugg dykvarmer 18-7/8 tommers lengde
7 311 NOK / enhet