VON DUPRIN 9827EO 3 US3 Felg Heavy Satin Messing Passer 4-3/4 tommers bredde | AH9LMB 40JF20

VON DUPRIN 9827EO 3 US3 Felg Heavy Satin Messing Passer 4-3/4 tommers bredde

På lager
Vare: AH9LMB Modell: 9827EO 3 US3Kryssref: 40JF20

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRim
DørhåndteringIkke-håndet
Dørhøyde120 "
Dørbredde36 "
FinishSatin messing
BrannklassifisertNei
Passer til stilbredde4.75 "
For dørtykkelse1.75 "
Klasse1
LåsingstypeHex Dogging
YtelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)26.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Avslutt enhetstype: Avslutt enhet

Produktvarianter

ProduktModellLåsingstypeDørhåndteringDørhøydeSpenningDørbreddeFinishBrannklassifisertPasser til stilbreddePris
VON DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-Ikke-håndet84 "-37 til 48 "Satin ChromeBrannklassifisert-21 892 NOK
VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar Felg Heavy Duty 99 Series | AE2EME 4WY59 99EO US26D 3Hex DoggingIkke-håndet84 "-30 til 36 "Satin ChromeIkke brannklassifisert3 13 / 16 "21 660 NOK
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Overflate vertikal stang Standard Passer til 3-5 / 8 tommers bredde | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Mindre doggingIkke-håndet84 "-48 "Oljegummi bronseJa3.625 "15 264 NOK
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Surface Vertical Rod Standard Passer til 3-5 / 8-tommers bredde | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Mindre doggingIkke-håndet84 "-48 "maltJa3.625 "15 073 NOK
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Passer 1-3 / 4 tommer bredde | AH9LLU 40JF13 3327A-EO 4 26DHex DoggingIkke-håndet84 "-48 "Satin ChromeNei1.75 "41 285 NOK
VON DUPRIN 33A-EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Passer 1-3 / 4 tommer bredde | AH9LLV 40JF14 33A-EO 4 26DHex DoggingIkke-håndet--48 "Satin ChromeNei1.75 "29 440 NOK
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Surface Vertical Rod Heavy Passer 2-1 / 2 tommer bredde | AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BMindre doggingIkke-håndet84 "-48 "Mørk bronseJa2.5 "57 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VON DUPRIN 9827EO 3 US3 Felg Heavy Satin Messing Passer 4-3/4 tommers bredde
41 037 NOK / enhet