VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar Felg Heavy Duty 99 Series | AE2EME 4WY59

VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar Felg Heavy Duty 99-serien

På lager
Vare: AE2EME Modell: 99EO US26D 3Kryssreferanse: 4WY59

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTouchbar felg
DørhåndteringIkke-håndet
Dørhøyde84 "
Dørbredde30 til 36 "
FinishSatin Chrome
BrannklassifisertIkke brannklassifisert
Passer til stilbredde3 13 / 16 "
For dørtykkelse1.75 "
Klasse1
LåsingstypeHex Dogging
YtelseHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4035
Skipets høyde (cm)95.76
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt bare Avslutt enhet)

Produktvarianter

ProduktModellLåsingstypeDørhåndteringDørhøydeSpenningDørbreddeFinishBrannklassifisertPasser til stilbreddePris
VON DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-Ikke-håndet84 "-37 til 48 "Satin ChromeBrannklassifisert-21 892 NOK
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Overflate vertikal stang Standard Passer til 3-5 / 8 tommers bredde | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Mindre doggingIkke-håndet84 "-48 "Oljegummi bronseJa3.625 "15 264 NOK
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Surface Vertical Rod Standard Passer til 3-5 / 8-tommers bredde | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Mindre doggingIkke-håndet84 "-48 "maltJa3.625 "15 073 NOK
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Passer 1-3 / 4 tommer bredde | AH9LLU 40JF13 3327A-EO 4 26DHex DoggingIkke-håndet84 "-48 "Satin ChromeNei1.75 "41 285 NOK
VON DUPRIN 33A-EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Passer 1-3 / 4 tommer bredde | AH9LLV 40JF14 33A-EO 4 26DHex DoggingIkke-håndet--48 "Satin ChromeNei1.75 "29 440 NOK
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Surface Vertical Rod Heavy Passer 2-1 / 2 tommer bredde | AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BMindre doggingIkke-håndet84 "-48 "Mørk bronseJa2.5 "57 770 NOK
VON DUPRIN 8827EO-F-US26D Overflate Vertikal Rod Heavy Passer 2-1/2 tommers bredde | AH9LLY 40JF17 8827EO-F-US26DHex DoggingIkke-håndet84 "-48 "Satin ChromeJa2.5 "50 497 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar Felg Heavy Duty 99-serien
21 660 NOK / enhet