Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 70432 Deck Scrub Head 11 inch Green | AG2BAW 31CF87

VIKAN 70432 Dekkskrubbehode 11 tommer grønn

På lager
Vare: AG2BAW Modell: 70432Kryssreferanse: 31CF87

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrubbhode for dekk
SyrebestandigJa
BustfargeGrønn
Bustematerialepolyester
Børstelengde11 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGrønn
Total lengde11 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeBørstelengdePenselbreddeHåndtere fargeSakTotal lengdeTrimlengdePris
VIKAN 70601 Dekkskrubb 3 x 12 tommers lengde stiv rosa | AF9PAZ 30PC56 70601Rosa12 "3"RosaDekkskrubb12 "1.75 "744NOK
VIKAN 70433 Skrubbhode for dekk 11 tommer blå | AG2BAX 31CF88 70433Blå11 "3"BlåSkrubbhode for dekk11 "2"515NOK
VIKAN 70434 Deck Scrub Head 11 inch Red | AG2BAY 31CF89 70434Rød11 "3"RødSkrubbhode for dekk11 "2"515NOK
VIKAN 70435 Deck Scrub Head 11 inch White | AG2BAZ 31CF90 70435Hvit11 "3"HvitSkrubbhode for dekk11 "2"515NOK
VIKAN 70436 Dekkskrubbehode 11 tommer gul | AG2BBA 31CF91 70436Gul11 "3"GulSkrubbhode for dekk11 "2"515NOK
VIKAN 70641 Dekkskrubb 15-1/4 tommers lengde stiv | AH7ZEX 38EV63 70641Rosa15.25 "1.875 "RosaDekkbørste15.25 "1.5 "1 007 NOK
VIKAN 70642 Deck Scrub 15-1 / 4 inch Length Stiff | AH7ZEY 38EV64 70642Grønn15.25 "1.875 "GrønnDekkbørste15.25 "1.5 "1 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 70432 Dekkskrubbehode 11 tommer grønn
515NOK / enhet