Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIKAN 70436 Dekkskrubbehode 11 tommer gul | AG2BBA 31CF91

VIKAN 70436 Dekkskrubbehode 11 tommer gul

På lager
Vare: AG2BBA Modell: 70436Kryssreferanse: 31CF91

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrubbhode for dekk
SyrebestandigJa
BustfargeGul
Bustematerialepolyester
Børstelengde11 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll Typepolyester
Håndtere fargeGul
Total lengde11 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeBørstelengdePenselbreddeHåndtere fargeSakTotal lengdeTrimlengdePris
VIKAN 70601 Dekkskrubb 3 x 12 tommers lengde stiv rosa | AF9PAZ 30PC56 70601Rosa12 "3"RosaDekkskrubb12 "1.75 "718NOK
VIKAN 70432 Deck Scrub Head 11 inch Green | AG2BAW 31CF87 70432Grønn11 "3"GrønnSkrubbhode for dekk11 "2"508NOK
VIKAN 70433 Skrubbhode for dekk 11 tommer blå | AG2BAX 31CF88 70433Blå11 "3"BlåSkrubbhode for dekk11 "2"508NOK
VIKAN 70434 Deck Scrub Head 11 inch Red | AG2BAY 31CF89 70434Rød11 "3"RødSkrubbhode for dekk11 "2"508NOK
VIKAN 70435 Deck Scrub Head 11 inch White | AG2BAZ 31CF90 70435Hvit11 "3"HvitSkrubbhode for dekk11 "2"508NOK
VIKAN 70641 Dekkskrubb 15-1/4 tommers lengde stiv | AH7ZEX 38EV63 70641Rosa15.25 "1.875 "RosaDekkbørste15.25 "1.5 "867NOK
VIKAN 70642 Deck Scrub 15-1 / 4 inch Length Stiff | AH7ZEY 38EV64 70642Grønn15.25 "1.875 "GrønnDekkbørste15.25 "1.5 "867NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIKAN 70436 Dekkskrubbehode 11 tommer gul
508NOK / enhet