Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79935 Propress Zero Lead Kuleventil 1-1/4 | AF7FKK 20XW49

VIEGA MEGAPRESS 79935 Propress Zero Lead Kuleventil 1-1/4

På lager
Vare: AF7FKK Modell: 79935Kryssreferanse: 20XW49
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
1 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeRustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBlyfri bronse
KroppsstilPå linje
SamsvarNSF-61G, UP-kode
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
HåndtakstypeLåsbar spak
Maks. Press250 psi
Maks. Damptrykk15 psi
Rørstørrelse1-1/4" x 1-1/4"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeECO Messing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.25 "
VentilstrukturBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)9.98
Skipets lengde (cm)36.98
Skipets bredde (cm)23.98
HS kode8481801085

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA ZERO LEAD

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79935 Propress Zero Lead Kuleventil 1-1/4
1 743 NOK / enhet