Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 79840 lav bly bronse kuleventil Press 1-1/2 In | AE6QLV 5UMN9

VIEGA MEGAPRESS 79840 Kuleventil med lav bly i bronse 1-1/2 in

På lager
Vare: AE6QLV Modell: 79840Kryssreferanse: 5UMN9
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
3 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialLav-bly-bronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
HåndteringsmaterialeMetal
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press250 psi CWP
Maks. Damptrykk15 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.48
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481803070
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79840 Kuleventil med lav bly i bronse 1-1/2 in
3 807 NOK / enhet