Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 25051 Kobling uten stopp P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767

VIEGA MEGAPRESS 25051 Kobling uten stopp P x P 1.5 x 1.5 tommer

På lager
Vare: AC6WPU Modell: 25051Kryssref: 36N767
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling Ingen stopp
Body MaterialStål
SamsvarCSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press125 psi
Rørstørrelse1-1/2" x 1-1/2"
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5085
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 25031 Kobling uten stopp P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763 250311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "219NOK
VIEGA LLC 25036 kobling uten stopp P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "248NOK
VIEGA LLC 25041 kobling uten stopp P x P 1 x 1 tomme | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"341NOK
VIEGA LLC 25046 kobling uten stopp P x P 1-1/4 tomme | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "446NOK
VIEGA LLC 25056 kobling uten stopp P x P 2 x 2 tommer | AC6WPV 36N768 250562 "x 2"2"835NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25051 Kobling uten stopp P x P 1.5 x 1.5 tommer
586NOK / enhet