Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 22075 Butterfly Valve Semi-lug 3 tommers støpejern | AD9EDW 4RCG1

VIEGA MEGAPRESS 22075 Butterfly Valve Semi-lug 3 tommers støpejern

På lager
Vare: AD9EDW Modell: 22075Kryssreferanse: 4RCG1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
3 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.5 / 8 "
Håndtakstype10 Posisjon Fjærlåst
Liner MaterialEPDM
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull4
Rørstørrelse3"
StilSemi-Lug
Temp. Område0 til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.04
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8481803030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall bolthullRørstørrelsePris
VIEGA LLC 22074 Butterfly Valve Semi-lug 2 1/2 In | AD9EDV 4RCF9 2207442.5 "2 516 NOK
VIEGA LLC 22076 Butterfly Valve Semi-lug 4 tommers støpejern | AD9EDX 4RCG2 2207684"3 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22075 Butterfly Valve Semi-lug 3 tommers støpejern
3 078 NOK / enhet