Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 22074 Butterfly Valve Semi-lug 2 1/2 In | AD9EDV 4RCF9

VIEGA MEGAPRESS 22074 Butterfly Valve Semi-lug 2 1/2 In

På lager
Vare: AD9EDV Modell: 22074Kryssreferanse: 4RCF9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialCast Iron
Boltsirkel Dia.5 / 8 "
Håndtakstype10 Posisjon Fjærlåst
Liner MaterialEPDM
Maks. Vanntrykk200 psi
Antall bolthull4
Rørstørrelse2.5 "
StilSemi-Lug
Temp. Område0 til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481803030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAntall bolthullRørstørrelsePris
VIEGA LLC 22075 Butterfly Valve Semi-lug 3 tommers støpejern | AD9EDW 4RCG1 2207543"3 225 NOK
VIEGA LLC 22076 Butterfly Valve Semi-lug 4 tommers støpejern | AD9EDX 4RCG2 2207684"4 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 22074 Butterfly Valve Semi-lug 2 1/2 In
2 630 NOK / enhet