VESTIL XHCR-48-YB Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommer størrelse, gul/svart

På lager
Vare: AG8CPC Modell: XHCR-48-YB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelrampe
Kabelåpningshøyde4 1 / 2 "
Kapasitet10000 lbs.
FARGESvart, Gul
Dybde48 "
Høyde3 4 / 7 "
Lengde4 ft.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Åpningshøyde3 1 / 8 "
Åpningsbredde4 1 / 2 "
Enkelthjuls kapasitet10000 lbs.
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)9.05
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)53.66
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdePris
VESTIL XHCR-36 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse | AG8CNT XHCR-36Sølv36 "3 ft.4 724 NOK
VESTIL XHCR-36-BK Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse, svart | AG8CNU XHCR-36-BKSvart36 "3 ft.4 909 NOK
VESTIL XHCR-36-BRN Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse, brun | AG8CNV XHCR-36-BRNbrun36 "3 ft.4 909 NOK
VESTIL XHCR-36-Y Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse, gul | AG8CNW XHCR-36-YGul36 "3 ft.4 909 NOK
VESTIL XHCR-36-YB Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse, gul/svart | AG8CNX XHCR-36-YBSvart, Gul36 "3 ft.5 997 NOK
VESTIL XHCR-48 Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommers størrelse | AG8CNY XHCR-48Sølv48 "4 ft.5 295 NOK
VESTIL XHCR-48-BK Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommers størrelse, svart | AG8CNZ XHCR-48-BKSvart48 "4 ft.6 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL XHCR-48-YB Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommer størrelse, gul/svart
7 916 NOK / enhet