VESTIL VPFG-2070 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 234 tommers lengde x 84 tommers høyde | AG8BWP

VESTIL VPFG-2070 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 234 tommer lengde x 84 tommer høyde

Vare: AG8BWP Modell: VPFG-2070
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 303 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsporten
Kollapset høyde7 ft.
Sammenslått bredde15 "
Samlet bredde per port15 "
FARGEGrå
KontakttypeOver bakken
Dybde1 1 / 2 "
Utvidet høyde6-1 / 2 fot
FinishGalvanisert
Rammemåler14 ga.
Porthøyde78 "
PortstilSquare, Elled Corners
Porttykkelse1 1 / 2 "
PorttypeDrive Gate, Dobbeltpanel
Portbredde240 "
Måler14 ga.
Høyde84 "
Høyde i bruk6 1/2 fot
Lengde1.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall foldeporter2
Brukbar bredde18 til 20 fot
Hjul Dia.2"
Bredde240 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.2
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)594.36
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPorthøydePortbreddeHøydeHøyde i brukBreddePris
VESTIL VPFG-1065 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 144 tommers lengde x 72 tommers høyde | AG8BVP VPFG-106572 "120 "78 "6 ft.120 "10 779 NOK
RFQ
VESTIL VPFG-1070 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 144 tommers lengde x 78 tommers høyde | AG8BVQ VPFG-1070--84 "6 1/2 fot120 "11 411 NOK
RFQ
VESTIL VPFG-1075 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 144 tommers lengde x 84 tommers høyde | AG8BVR VPFG-1075--90 "7 ft.120 "12 011 NOK
RFQ
VESTIL VPFG-1080 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 144 tommer Lengde x 90 tommer Høyde | AG8BVT VPFG-108090 "120 "96 "7 1/2 fot120 "12 642 NOK
RFQ
VESTIL VPFG-1085 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 144 tommers lengde x 96 tommers høyde | AG8BVU VPFG-1085--102 "8 ft.120 "13 271 NOK
RFQ
VESTIL VPFG-1265 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 138 tommer Lengde x 72 tommer Høyde | AG8BVV VPFG-1265--78 "6 ft.144 "11 552 NOK
RFQ
VESTIL VPFG-1270 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 138 tommer Lengde x 78 tommer Høyde | AG8BVW VPFG-1270--84 "6 1/2 fot144 "12 355 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VPFG-2070 Dobbel fold sakseport, galvanisert, 234 tommer lengde x 84 tommer høyde
21 303 NOK / enhet