VESTIL VBR-9 vertikalt stangstativ, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 tommers størrelse

Vare: AG8BKT Modell: VBR-9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 723 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVertikalt stativ
Bay Kapasitet1000 lbs.
Bay Depth15 "
Bay Bredde10.13 "
Kapasitet3000 lbs.
Kjede inkludertJa
FARGEBlå
Dybde24 "
Avstand mellom hyller18 1 / 2 "
RammematerialeStål
Måler10 ga.
Måler (stål)10
Høyde84.5 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde24.13 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bukter3
Bredde39.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.4
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)61.28
Skipets bredde (cm)100.01
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VBR-9 vertikalt stangstativ, 39-1/4 x 24 x 84-1/2 tommers størrelse
4 723 NOK / enhet