VESTIL VB-8-10 UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 8 x 10 tommers størrelse, rektangel | AG8BKA

VESTIL VB-8-10 UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 8 x 10 tommers størrelse, rektangel

På lager
Vare: AG8BKA Modell: VB-8-10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøylebeskytter
Kapasitet på 6 MPH7000 lbs.
FARGEGul
Dybde24 "
Høyde42 "
Impact Resistance7000 lbs. ved 6 MPH
Inkluderer(6) Nylonbolter (6) Vingemuttere og (12) Nylonskiver
Inne i Dia.8"
Innvendig åpningslengde8"
Innvendig åpningsbredde10 "
Innvendig åpningsbredde10 ", 8"
Lengde24 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
MonteringsmetodeNylon festemidler
Åpningrektangel
StablesJa
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Innvendig åpningslengdeInnvendig åpningsbreddePris
VESTIL VB-10 UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 10 tommers størrelse, kvadratisk | AG8BJW VB-1010.375 "10 3 / 8 "10 3 / 8 "4 436 NOK
VESTIL VB-12 UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 12 tommers størrelse, kvadratisk | AG8BJX VB-1212.375 "12 3 / 8 "12 3 / 8 "4 579 NOK
VESTIL VB-6 UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 6 tommers størrelse, kvadratisk | AG8BJY VB-6-6"6"5 081 NOK
VESTIL VB-8 UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 8 tommers størrelse, kvadratisk | AG8BJZ VB-840.12 "8 3 / 8 "8 3 / 8 "4 336 NOK
VESTIL VB-9R UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 9 tommers størrelse, rund | AG8BKB VB-9R9"--5 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VB-8-10 UV-beskyttet polyetylen-søylebeskytter, 8 x 10 tommers størrelse, rektangel
5 281 NOK / enhet