VESTIL TT-N-30-DPED Dreieskive, 30 tommers diameter, 25 tommer til 36 tommers høyde, 2-lags | AG8BFQ

VESTIL TT-N-30-DPED Platespiller, 30 tommers diameter, 25 tommer til 36 tommers høyde, 2-lags

På lager
Vare: AG8BFQ Modell: TT-N-30-DPED

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell platespiller
Justerbar høydeJa
Batterier inkludertNei
Kapasitet300 lbs.
FARGEBlå, Svart
RammematerialeStål
Høyde24 "
HøydejusteringVri på knotten
Lengde30 "
MaterialeStål
Maks. Høyde33.94 "
Maks. Høydeområde33 15 / 16 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde22.9375 "
Min. Høydeområde22 15 / 16 "
Plate Høyde5 / 16 "
TallerkenmaterialeStål
StrømkildeHåndbok
Platespillerens diameter30 "
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøyde RangeMaks. HøydeStrømkildePlatespillerens diameterPris
VESTIL TT-12-4 Dreieskive, 12 tommer dia., 4 tommer høyde, 500 Lb. Kapasitet | AG8BET TT-12-4500 lbs.Svart, Sølv3 7 / 8 "3.88 "Håndbok12 "1 990 NOK
VESTIL TT-12-7/8 Platespiller, 12 tommer Dia., 7/8 Tommer Høyde, 500 Lb. Kapasitet | AG8BEU TT-12-7 / 8500 lbs.Svart, Sølv13 / 16 "0.81 "Håndbok12 "1 730 NOK
VESTIL TT-18-4 Platespiller, 18 tommer Dia., 4 Tommer Høyde, 500 Lb. Kapasitet | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Svart, Sølv3 7 / 16 "3.88 "Håndbok18 "3 734 NOK
VESTIL TT-18-7/8 Platespiller, 18 tommer Dia., 7/8 Tommer Høyde, 1000 Lb. Kapasitet | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Svart, Sølv13 / 16 "0.81 "Håndbok18 "3 306 NOK
VESTIL TT-18-CDPED Platespiller, 18 tommers diameter, 24 tommer til 34 tommers høyde, 2-lags | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Blå, Svart-33.25 "Pneumatisk18 "7 758 NOK
VESTIL TT-18-CPED Platespiller, 18 tommers diameter, 20 tommer til 30 tommers høyde, 2-lags | AG8BEY TT-18-CPED300 lbs.Svart-30.88 "Pneumatisk18 "5 353 NOK
VESTIL TT-18-DPED Dreieskive, 18 tommers diameter, 25 tommer til 36 tommers høyde, 2-lags | AG8BEZ TT-18-DPED300 lbs.Blå, Svart-34.94 "Håndbok18 "5 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TT-N-30-DPED Platespiller, 30 tommers diameter, 25 tommer til 36 tommers høyde, 2-lags
15 600 NOK / enhet