VESTIL TS-10-6060 Dockboard for lastebil, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 60 tommers lengde, blått, stål

På lager
Vare: AG8AYJ Modell: TS-10-6060Kryssreferanse: 9DR98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet10000 lbs.
FARGEBlå
Dekks tykkelse3 / 8 "
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge12 "
Materiale til dockboardStål
KlasseINX-55
Høyde16.75 "
Høydedifferensial10 "
Lengde59.81 "
Lastekapasitet10000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total høyde16.75 "
Total lengde59.8125 "
Samlet bredde62.5625 "
Tykke tykkelse0.38 "
Styrke55000 psi
Brukbar bredde55 1 / 2 "
Bredde62.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 205.65
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekks tykkelseHøydeHøydedifferensialLengdeLastekapasitetTykke tykkelseBreddePris
VESTIL TS-10-6030 lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 30 tommers lengde, blått, stål | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "16 107 NOK
VESTIL TS-10-6036 lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 36 tommers lengde, blå, stål | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "18 713 NOK
VESTIL TS-10-6042 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 42 tommers lengde, stål | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "20 659 NOK
VESTIL TS-10-6048 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 48 tommers lengde, blå, stål | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "24 124 NOK
VESTIL TS-10-6054 lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 54 tommers lengde, stål | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "25 170 NOK
VESTIL TS-10-6066 lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 66 tommers lengde, stål | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "30 109 NOK
VESTIL TS-10-6072 Lastebilbord, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 72 tommers lengde, blå, stål | AG8AYL TS-10-60723 / 8 "18.69 "12 "71.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "33 990 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TS-10-6060 Dockboard for lastebil, 10000 Lb. Kapasitet, 60 tommers bredde x 60 tommers lengde, blått, stål
28 678 NOK / enhet