VESTIL TRS-DH-HDL Dobbel håndtaksett, stål | AG8AYB

VESTIL TRS-DH-HDL Dobbel håndtakssett, stål

På lager
Vare: AG8AYB Modell: TRS-DH-HDL

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør til plattformbil
FARGEHvit
Høyde23 3 / 8 "
Lengde3 3 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterPAR
Total høyde23 3 / 8 "
Total lengde3 3 / 4 "
Samlet bredde17 1 / 2 "
Pack Size2
StrømkildeHånd
Bredde17 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)59.37
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8716805090
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-DH-HDL Dobbel håndtakssett, stål
1 073 NOK / enhet