VESTIL TC-28-SD-2R Standard trafikkkjegle, 27-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AG8ACV Modell: TC-28-SD-2R

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrafikk-kjegle
FARGEoransje
Dybde14.125 "
Dutystandard
Duty Typestandard
Høyde27.5 "
Lengde14 "
MaterialePVC
MåleenheterHVER
Bredde14.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3926909995
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDuty TypeHøydeBreddePris
VESTIL TC-18-SD Standard trafikkkjegle, 17-3/4 tommers størrelse | AG8ACR TC-18-SD10.75 "standard17.75 "10.75 "227NOK
VESTIL TC-28-HD-2R Heavy Duty trafikkkjegle, 27-1/2 tommers størrelse | AG8ACT TC-28-HD-2R14.75 "Heavy28.13 "14.75 "557NOK
VESTIL TC-28-SD Standard trafikkkjegle, 27-1/2 tommers størrelse | AG8ACU TC-28-SD14 "standard27.5 "14 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TC-28-SD-2R Standard trafikkkjegle, 27-1/2 tommers størrelse
500NOK / enhet