VESTIL TAS-20-7248 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG8ACA Modell: TAS-20-7248Kryssreferanse: 6XX32
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

22 608 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet20000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)4 3 / 4 "
Avstand fra Bend til Edge8 3 / 4 "
Avstand fra Leg til Edge11 "
Materiale til dockboardAluminum
Høyde13.69 "
Høydedifferensial7"
Lengde48 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde13.6875 "
Total lengde48 "
Samlet bredde72 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
Brukbar lengde48 "
Brukbar bredde68 1 / 4 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.2
Skipets høyde (cm)34.77
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL TAS-20-6036 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "13 686 NOK
VESTIL TAS-20-6048 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABW 6XX30 TAS-20-604813.75 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "18 698 NOK
VESTIL TAS-20-6060 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABX TAS-20-606017.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "32 046 NOK
VESTIL TAS-20-6072 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABY TAS-20-607218.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "35 122 NOK
RFQ
VESTIL TAS-20-7236 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ABZ 6XX31 TAS-20-723612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "15 376 NOK
RFQ
VESTIL TAS-20-7260 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "30 494 NOK
RFQ
VESTIL TAS-20-7272 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 72 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG8ACC TAS-20-727218.88 "12 "72 "3 / 4 "72 "72 "67 074 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TAS-20-7248 Dock Board, stålkantstein, 20000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium
22 608 NOK / enhet